Jeu de parois de séparation à fente / cloisons, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 75/1

Réf.: 950270 75/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 12×20
Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 12
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 300 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 0,514 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950270 75/1
EAN / GTIN 4062406152468
Réf. fabricant 950270 75/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 12×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 12×20G.

Contenu:

Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 75
Parois de séparation à fentes 951520: 2 × réf. 75
Cloison emboîtable 951741: 6 × réf. 75