Porte-rouleaux Easyfix, ⌀ 6 mm, Type: 60X60

Réf.: 955570 60X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 60 mm
Largeur utile 60 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Porte-rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Réf. fabricant 955570 60X60

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier