Table de mesure universelle, Longueur table: 180mm

Réf.: 442940 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 74,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur table (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Porte-à-faux 180 mm
Hauteur de mesure maximale 180 mm
⌀ colonne 35 mm
⌀ bras transversal 22 mm
Longueur socle 180 mm
Largeur socle 98 mm
Poids 13 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Description

Exécution:

Socle en fonte robuste; plateau de mesure rectangulaire. Surface du plateau de mesure trempée et rectifiée avec précision, avec rainures. Colonne robuste trempée et chromée dur avec filetage à pas rapide et écrou de réglage. Bras trempé et chromé dur réglable horizontalement pour comparateurs ou indicateurs de précision. Support de fixation ⌀ 8 mm interchangeable (10 h7 sur demande).
Planéité ≤ 16 µm.