Palpeur inductif enfichable, Type: P1300MA

Réf.: 434750 P1300MA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±2 mm
Répétabilité 0,1 µm
Ecart de linéarité à ± 0,5 mm 0,4 µm
Ecart de linéarité à ± 1,0 mm 1,5 µm
Référence fabricant P 1300MA
Compatibilité Mahr
Indice de protection IP IP 64
Force de mesure au point zéro électrique 0,75 ±0,15 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434750 P1300MA
EAN / GTIN 4059192016432

Description

Exécution:

Palpeurs inductifs compatibles avec les demi-ponts Mahr ou Tesa. Grande robustesse, guidage à bille et protection contre les perturbations CEM grâce à l’alliage nickel-fer. Linéarité très élevée sur l’ensemble de la plage de mesure.
Levage par dépression.

Fonctionnement:

IP64 : Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.
Raccordement direct au palpeur − idéals pour les dispositifs de mesure.

Livraison:

Avec mode d’emploi, câble de raccordement (2,5 m).

Accessoire(s):

Ressorts de pression, rallonge.