Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue WTO, à partir de la largeur de rainure m: 2mm

Réf.: 290352 2
Remise
156,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 16 mm
Arrosage interne non
Convient pour largeur de rainure m 2 mm
Long. utile L1 25 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 6,5 mm
Déport L3 3,65 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 7,03 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 6 mm
Queue WTO
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290352 2
EAN / GTIN 4062406099558
Réf. fabricant 290352 2

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.