Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, Néodyme, ⌀: 6mm

Réf.: 085929 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 10 N
6 mm
Hauteur 20 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 10 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 80 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085929 6
EAN / GTIN 2050001735775
Réf. fabricant E750

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier