SNHX 1205 neutre, Type: ALU

Réf.: 218611 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1205
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Epaisseur plan de travail 5,4 mm
Pour largeur de rainure ap 10 / 14 mm
Chanfrein réalisable 0,3 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138
Réf. fabricant 218611 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier