Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 1

Réf.: 301155 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

CM intérieur Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 12000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse intérieur 1
Support SA 40 court
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 12000 min-1
Précision de concentricité ≤ 8 µm
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 25 mm
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Réf. fabricant 301155 1

Description

Exécution:

  • Intérieur et extérieur rectifiés.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 1

Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 1

Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
71,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
43,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
61,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
40,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 40 court BT 40 BT 50 SA 40 court
Norme de porte-outils ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Longueur de col cote A 50 mm 50 mm 45 mm 50 mm
Forme AD AD AD AD
Précision de concentricité ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 12000 min-1 G 6,3 à 15000 min-1 G 6,3 à 15000 min-1 G 6,3 à 12000 min-1
Type de produit Adaptateur pour mandrins Adaptateur pour mandrins Adaptateur pour mandrins Adaptateur pour mandrins

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier