{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302605 6 | |
EAN / GTIN | 4250122612926 | |
Réf. fabricant | 406.04.06.50.K |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
59,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
41,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
77,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |