Distributeur Vario, plastique Stoko Vario® Ultra, Couleur: BLACK

Réf.: 095410 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Stoko Vario®
Couleur BLACK
Type de produit Distributeur de produits de protection cutanée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 095410 BLACK
EAN / GTIN 4016208261804
Réf. fabricant 26180

Description

Exécution:

Distributeur série A, pour bouteilles souples réf. 1000 ml et 2000 ml.
Boîtier robuste en plastique, manipulation et remplissage simples.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier