Paire de gants résistants aux produits chimiques UltraNeo 382, Taille des gants: 7

Réf.: 094772 7
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ALMNST)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 7
EN 374 Type A (ALMNST)
Résistance aux produits chimiques ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Matière Néoprène
Matériau support Coton
AQL 1,5
Longueur 360 mm
Epaisseur 0,9 mm
Couleur Bleu
Utilisation réutilisable
Matériau doublure Tricot coton
Epaisseur de paroi 0,9 mm
Sans silicone oui
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % 30-40 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % 30-40 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 120-240 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Néoprène
Variante de revêtement Revêtement complet
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094772 7
EAN / GTIN 3245423824278
Réf. fabricant 382 7

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
UltraNeo 382. Deux gants en un, pour une meilleure résistance. Le procédé unique de superposition des 2 matériaux permet d'optimiser les résistances chimiques et confère au gant une souplesse inégalée pour un gant supporté. Revêtement antidérapant pour une meilleure préhension des objets humides ; résistent à une chaleur de 100° Norme EN407 : X1XXXX.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier