Jeu de fraises à chanfreiner 150150 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 6

Réf.: 150310 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fraises 6
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150310 6
EAN / GTIN 4045197086020
Réf. fabricant 150310 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner en coffret. Pratique pour le montage et les ateliers.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de fraises à chanfreiner 150150 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 6

Jeu de fraises à chanfreiner 150150 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 6

Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
98,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock
70,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
230,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
119,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3
Nombre de fraises 6 6 6 6
Revêtement non revêtu non revêtu AlTiCN TiAlN
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Norme DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier