Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 2mm

Réf.: 202640 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
⌀ de détalonnage D1 1,8 mm
Longueur totale L 32 mm
⌀ queue Ds 2 mm
Type de queue HA
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,03 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,011 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202640 2
EAN / GTIN 4045197117564
Réf. fabricant 202640 2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
30
Acier < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier