Fraise réglable, Queue Weldon, ⌀ queue Ds h6: 16mm

Réf.: 216635 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Ds h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Plage de réglage de l'angle de chanfreinage: 0-90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage D 16 mm
Type de queue Queue Weldon
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage 0-90
Nombre de dents Z 1
Longueur de col L1 37 mm
Longueur totale Ltot 86 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée SP.T09T3..
Jeu de vis pour plaquettes 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Elément de réglage 219885
Vis de serrage pour élément de réglage 219887
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970
Réf. fabricant 216635 16

Description

Exécution:

En acier à outils trempé. Vernier gravé. Deux arêtes dégagées.
 

Utilisation:

Pour l'ébavurage en poussant et en tirant, le chanfreinage et le lamage.
Convient pour le fraisage en plongée oblique.
Pour angles de 0° à 90°, réglage progressif.

Remarque(s):

Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier