{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BFP | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563165 115 | |
EAN / GTIN | 9009012018806 | |
Réf. fabricant | 34332802 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm
Sur demande
Disponibilité
1 009 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 119 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 771 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
354 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX | INOX | INOX |
⌀ disque | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A | A | A |
Spécification | A60R-BFP | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |