{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Résistance à la flamme niveau X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
Matériau support | Lycra®, Kevlar® | |
Revêtement | Mousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Couleur | turquoise / gris | |
Matière | Nitril | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 206 mm | |
Contenu | 1 | |
Taille des gants | 8 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Applications | Polyvalents | |
Tricot technologique | 13G | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Norme | EN 407 | |
Poids | 25,9 g | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094625 8 | |
EAN / GTIN | 10076490492363 | |
Réf. fabricant | 11-501/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur HyFlex® 11-501, Taille des gants: 8
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
24,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
20,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 104 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
15,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
353 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
11,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
552 article(s) en stock
7,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents | Multi-usages |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Couleur | turquoise / gris | noir | orange / noir | jaune / noir |
Matériau support | Lycra®, Kevlar® | Acrylique | Polyester, aramide, fibre de verre | Fil spécial |
Utilisation | réutilisable | réutilisable | réutilisable | réutilisable |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Type de produit | Gants anti-chaleur | Gants anti-chaleur | Gants anti-chaleur | Gants anti-chaleur |