Il existe une alternative à ce produit

Coffret en plastique, Type: MS300

Réf.: 412470 MS300
Remise
25,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement en mousse fraisé avec évidement oui
Matière Plastique
Longueur 466 mm
Largeur 174 mm
Hauteur 32 mm
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671
Réf. fabricant 412470 MS300

Description

Exécution:

Logements en mousse fraisés avec évidements pour pied à coulisse, semelle de mesure de profondeur et pile de rechange.

Adapté(s) pour:

Verniers, pieds à coulisse à montre et numériques.

Adapté(s) pour:

Plage de mesure: 300 mm

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Coffret en plastique, Type: MS300

Coffret en plastique, Type: MS300

Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
25,10 €
6,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
29,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
389 article(s) en stock
12,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
30,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
344 article(s) en stock
15,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Dim. ext., H 40 mm 43 mm 36 mm 36 mm
Dim. ext., L 475 mm 275 mm 425 mm 275 mm
Dim. int., l 176 mm 103 mm 152 mm 102 mm
Dim. int., L 466 mm 266 mm 417 mm 267 mm
Largeur en G 8 5 7 5
Type de produit Boîtes Boîtes Boîtes Boîtes Boîtes
Longueur en G 19 11 17 11

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier