Ponceuse à bande GIS, Type: 790229

Réf.: 077612 790229
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GIS 75
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Largeur de bande 75 mm
Longueur ruban 2 000 mm
Poids 74 kg
Longueur totale 970 mm
Largeur totale 540 mm
Hauteur totale 1020 mm
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077612 790229
EAN / GTIN 2050001676740
Réf. fabricant 79022950443

Description

Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie: Robuste, et équipée de moteurs extrêmement puissants.
  • Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.
  • Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Système de fixation de bande breveté,
  • Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.

La GIS est la solution idéale pour tous ceux qui ne recherchent qu’une ponceuse à bande sans possibilités d’extension. La construction robuste et compacte ainsi que le maniement aisé garantissent d’excellents résultats. Hauteur de travail aisément réglable, collecteur de copeaux.

Livraison:

Avec pied de machine, fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive 2000 mm; grain 36.

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier