Meuleuse d’angle Batterie, Type: M18FSAGB

Réf.: 077140 M18FSAGB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FUEL
Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 3,4 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback non
Connexion à l'application OneKey
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Réf. fabricant 4933478430

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:
  • Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.
  • Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.

Livraison:

Avec chargeur, capot de protection, 2 grilles de protection antipoussière, élément de serrage, poignée antivibrations, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier