{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 406 | |
Base chimique | Cyanoacrylate d’éthyle | |
Viscosité dynamique | 20 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Plage de températures | -40 °C - 120 °C | |
Maniabilité après | 2 s - 10 s | |
pour matériau | Elastomère; PE; PP | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 15,5 N/mm2 | |
Couleur | transparent | |
Contenance | 20 ml | |
Température de stockage | 2 °C - 8 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 20 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Colles instantanées |
Référence article | 083362 406 | |
EAN / GTIN | 4058093008928 | |
Réf. fabricant | 1919335 |