{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TouchNTuff® | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKPT | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Revêtement | Nitril | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 3,1 g | |
Couleur | Vert | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 7 | |
Epaisseur de paroi | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | <10 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094721 7 | |
EAN / GTIN | 076490493387 | |
Réf. fabricant | 92-600, GR.6,5-7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-600, Taille des gants: 7
Sur demande
Disponibilité
1 027 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 369 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 348 article(s) en stock
|
|
Applications | Précision | Précision | Précision |
Epaisseur | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Taille des gants | 7 | 7 | 7 |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | sans latex; Sans DMF | sans latex; Sans DMF |
EN 374 | Type B (JKPT) | Type B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Type de gants | Gants jetables | Gants jetables | Gants jetables |
Type de produit | Gants jetables | Gants jetables | Gants jetables |