Caméra d'inspection sans fil, Référence fabricant: M12-360IC

Réf.: 492712 M12-360IC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Référence fabricant M12 360IC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Taille de l'affichage 4,3 pouce
Résolution de l'écran 480×272 px
⌀ tête caméra 10 mm
Longueur câble de caméra 1 200 mm
Poids 0,9 kg
Emballage Mallette de transport
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Description

Exécution:

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.
  • Grand écran LCD de 4,3 pouces pour des images nettes et claires.
  • Ecran pivotant à 270°.
  • 5 niveaux de luminosité garantissent un éclairage optimal.
  • Zoom numérique à 3 niveaux pour une mise au point rapide sur des points spécifiques.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, câble de caméra, crochet, aimant, miroir, mallette de transport.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier