Lunettes de protection confort avec correction dioptrique, Dioptrie: 1.5

Réf.: 096814 1.5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
433 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dioptrie Prix unitaire TTC
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Longueur des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FT
Identification de la monture HO EN166 FT CE
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Longueur des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Dioptrie 1,5
Type de produit Lunettes de protection correctrices

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096814 1.5
EAN / GTIN 4045197959171
Réf. fabricant 096814 1.5

Description

Exécution:

Lunettes de protection sport avec correction dioptrique intégréeavec trois niveaux de correction. Particulièrement adaptées à la lecture ou à des travaux de précision. Avec pont de nez flexible et branches extensibles.
Le revêtement des oculaires présente une légère résistance aux rayures, mais il n’atteint pas une résistance complète aux rayures suivant EN166 (marquage K).
Correction de + 1,5 dpt.

Norme:

EN 166; EN 170

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier