{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Matériau support | Cuir de bovin | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Poids | 180 g | |
Matière | Cuir de bovin | |
Taille des gants | 9 | |
Longueur | 260 mm | |
Epaisseur | 1 | |
EN 388 | 3233X | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants en cuir de vache | |
Applications | Heavy Duty | |
Couleur | bleu / blancs | |
Type de produit | Gants en croûte de cuir de vache |
Référence article | 094052 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890054 | |
Réf. fabricant | 094052 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Paire de gants Cuir de bovin confortable, Taille des gants: 9
Sur demande
Disponibilité
5 578 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
5,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 118 article(s) en stock
3,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 039 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
4,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 806 article(s) en stock
2,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Contenu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matière | Cuir de bovin | Croûte de bovin | Cuir de bovin | Croûte de bovin |
Matériau support | Cuir de bovin | Croûte de bovin | Cuir de bovin | Croûte de bovin |
Utilisation | réutilisable | réutilisable | réutilisable | réutilisable |
Taille des gants | 9 | 9 | 9 | 9 |
EN 388 | 3233X | 4123X | 3133X | 4133X |