Tête de fraisage TPC avec brise-copeaux 3×D, HB730, ⌀ D f8: 10mm

Réf.: 210344 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D f8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'hélice: 45

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ dents D 10 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Méthode d'usinage TPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 35,5 mm
Long. coupe L2 30 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210344 10
EAN / GTIN 4045197722331
Réf. fabricant 210344 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tête de fraisage spécialement destinée à une utilisation TPC.

Remarque(s):

hmax: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
Valeurs de coupe pour le fraisage standard, voir le manuel d'usinage 110020.
ae max = 0,08×D pour l'usinage TPC.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier