{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | RDHX 0501 MOTN | |
Type | CARB | |
Nuance | HB7210 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance fz par dent | 0,08 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212186 HART | |
EAN / GTIN | 4045197768865 | |
Réf. fabricant | 212186 HART |