Plate-forme de pesée, type EOB, Plage de pesée maximale: 35kg

Réf.: 479600 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 79,80 € /pcs.
  • 90,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 kg - 35 kg
Lecture 10 g
Hauteur des chiffres unité d'affichage 25 mm
Reproductibilité 10 g
Référence fabricant EOB
Dimensions du plateau 315×305 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 6
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Largeur unité d'affichage 215 mm
Profondeur unité d'affichage 110 mm
Hauteur unité d'affichage 50 mm
Poids net 3,8 kg
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Réf. fabricant EOB 35K10

Description

Exécution:

  • Balance robuste pour les colis.
  • Utilisation très simple avec quatre touches.
  • Unité d’affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme. Réglage et montage à l’aide d’un câble flexible de 2 m de long.
  • Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.

Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l’unité d’affichage.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier