Microscope stéréoscopique, Type: EZ410

Réf.: 491750 EZ410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système optique 10° Greenough parfocal
Système d'éclairage à LED Intégré, éclairage épiscopique ou diascopique, enclenchement indépendant ou combiné
Episcopie 3 méthodes au choix: luminosité maximale avec 5 LED, éclairage épiscopique oblique avec 3 LED, éclairage rasant et à plat avec 2 LED
Eclairage réglable oui
Grossissement (x) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ champ visuel 5,7 mm - 25 mm
Angle d'observation 60 degré
Distance de travail 100 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Poids 5,4 kg
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491750 EZ410
EAN / GTIN 7630003546620

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d'obtenir des images à haute résolution, très lumineuses et nettes. La taille des boutons de réglage adaptée à la forme de la main et leur sensibilité de réglage permettent une utilisation prolongée sans fatigue. La distance interpupillaire est réglable individuellement.
Clavier sensitif, 3 méthodes d'éclairage épiscopique au choix avec 5 LED.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier