Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 1, Nombre de cales étalons: 47

Réf.: 481310 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 357,00 € /pcs.
  • 1 237,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de cales étalons Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 1
Dureté 1 350 HV
Matériau Matériau céramique zircone (ZrO2)
Nombre de cales étalons 47
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481310 47
EAN / GTIN 4946368220123
Réf. fabricant 516-363-10

Description

Exécution:

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2), fabriquée par frittage.
  • Dureté: Env. 1350 Vickers presque deux fois plus dure que l’acier.
  • Résistance à la rupture: Atteint env. 70 % de la résistance au pliage de l’acier. Insensible aux chocs et aux agressions.
  • Résistance à l’usure: Dure env. 10 fois plus longtemps que l’acier. Ne produit pas de bavures. Pas de déformation plastique. Les rayures et les petits défauts n’ont donc aucune influence sur le résultat de mesure. La surface reste plus longtemps “adhérente” que l’acier.
  • Manipulation / entretien: Extrêmement résistant aux lessives alcalines, aux acides, à l’huile et à l’eau de polissage. Le dégraissage avant utilisation et le graissage après utilisation, opérations longues et incontournables avec l’acier, sont inutiles. Poids réduit, appréciable pour les mesures longues.
  • Comportement en température: Coefficient de dilatation (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similaire à celui de l’acier. Faible conductibilité thermique.
  • Antimagnétique: non magnétisable.
  • Adhérence: Structure très homogène à haute densité garantissant une parfaite adhérence, même avec l’acier et une bonne accolabilité. Soudage à froid impossible.
  • Certificat d’étalonnage: Chaque cale étalon est pourvue d’un n° d’identification. L’écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue. Certificat de conformité du fabricant, équivalent aux normes nationales joint.

Utilisation:

Classe de tolérance 1: sert de cote de travail et de réglage pour le contrôle de jauges de contrôle. Pour salles de mesure.

Contenu:

1 pc. de chaque / dim.: 1,005; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Progression 0,01: 21 pc. 1,00 − 1,20 mm
Progression 0,1: 8 pc. 1,3 − 2,0 mm
Progression 1,0: 8 pc. 3 − 10 mm

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 1, Nombre de cales étalons: 47

Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 1, Nombre de cales étalons: 47

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
2 904,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock
508,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
316,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
1 659,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de cales étalons 47 47 47 47
Norme DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant Certificat d’étalonnage du fabricant Certificat d’étalonnage du fabricant Certificat d’étalonnage du fabricant
Classe de tolérance 1 1 2 1
Emballage Boîte robuste Boîte robuste Boîte robuste Boîte robuste
Matériau Matériau céramique zircone (ZrO2) Acier spécial stabilisé Acier spécial stabilisé Matériau céramique zircone (ZrO2)
Type de produit Cales étalons Cales étalons Cales étalons Cales étalons

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier