Disque pour dispositif de dressage AV500, Type: SC70

Réf.: 599650 SC70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 70
Spécification 1C70M5V15
⌀ disque D 75 mm
Largeur de disque T 25 mm
⌀ alésage H 12,7 mm
Pour meules dans les grains 181-91 µm
Pour dimensions de meule ⌀ ≥ 200; larg. ≥ 20 mm
Type de produit Disque de dressage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Réf. fabricant 7035

Description

Exécution:

Carbure de silicium noir.

Utilisation:

Dressage de meules diamantées et CBN à liant résine et métallique.
Ensuite, affûter à l’aide d’une pierre; utiliser à sec.

Adapté(s) pour:

Dispositif de dressage AV500 599600.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier