{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SC-DH | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Comparaison grain | 100 | |
Degré de finesse | grossier | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
Référence fabricant | SC-DH | |
Exécution | A coarse | |
Couleur | brun | |
Vitesse de rotation maximale | 40 m/s | |
Type de produit | Nylons abrasifs |
Référence article | 566915 100 | |
EAN / GTIN | 4001895969072 | |
Réf. fabricant | 7000067816 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disque abrasif nylon SC-DH, ⌀ 115 mm, Comparaison grain: 100
Sur demande
Disponibilité
2 739 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
3,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 573 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
2,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
479 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Couleur | brun | brun | brun |
Degré de finesse | grossier | grossier | grossier |
Comparaison grain | 100 | 100 | 100 |
⌀ disque | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A | A |
Type de produit | Nylons abrasifs | Nylons abrasifs | Nylons abrasifs |