Bande abrasive corindon normal (A) KK841F, 75×3500 mm, Grain: 60

Réf.: 558171 60
(4,01 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,04 € / Unité
    (4,01 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    11,70 € / Unité
    (3,34 € / 1 Metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK841F
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 75 mm
Longueur bande abrasive 3 500 mm
Référence fabricant KK841F
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558171 60
EAN / GTIN 4018875017906
Réf. fabricant 701790

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive très flexible recouverte de grains de corindon normal (A). Ajustement optimal au contour de la pièce. La couche abrasive supplémentaire (TOP-Size) évite l'échauffement et sert de couche de séparation pour les matériaux tendant à devenir graisseux.

Utilisation:

Idéale pour le ponçage de contours ou de profils avec des rouleaux concaves ou convexes. Convient notamment à l'acier au nickel-chrome et fortement allié, aux alliages à base de nickel, au laiton et au bronze ainsi qu'au titane et à l'aluminium. Pour les robinetteries, ferrures, aubes de turbines, pièces ultra fines, implants et instruments chirurgicaux. Utilisation pour le ponçage manuel ou robotisé sur les machines à bande étroite courantes d'IMM, Löser, Greif, Rema, etc.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier