{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 5,5 mm | |
Longueur totale | 50 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles hexagonale | |
Matériau | Chrome-molybdène-acier | |
Surface | phosphaté | |
Queue à six pans pour embouts | E 6,3 | |
Avec insert magnétique | oui | |
Compatible machines | oui | |
Type de produit | Outil à embout |
Référence article | 674267 5,5 | |
EAN / GTIN | 4991644502714 | |
Réf. fabricant | 115-50 5.5mm |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout pour clé à douilles IMPACT, 1/4 pouce E 6,3 avec aimant, Ouverture: 5,5mm
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
9,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
506 article(s) en stock
6,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles hexagonale | Tournevis pour vis TORX® |
Longueur totale | 50 mm | 50 mm |
Compatible machines | oui | oui |
Avec insert magnétique | oui | oui |
Ouverture | 5,5 mm | 5,5 mm |
Matériau | Chrome-molybdène-acier | Acier au chrome-vanadium |
Queue à six pans pour embouts | E 6,3 | E 6,3 |