{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | SK 30 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ ext. D | 45 mm | |
Long. utile L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Poids | 0,6 kg | |
Filetage M | M8×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302140; 302135 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302030 12 | |
Réf. fabricant | 15.507.30.12.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type AD, SK 30, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
172,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
450,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
570,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
253,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
389,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 18 mm | 20 mm | 32 mm | 24 mm |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 45 mm | 49,5 mm | 40 mm | 46 mm | 32 mm |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV | HPC; UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |