{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 6 mm | |
Longueur l2 | 13,6 mm | |
Longueur l3 | 10 mm | |
Force de serrage | 5 kN | |
Pour plaques de serrage ±0,05 | 20 mm | |
Type de produit | Garant boulon de serrage |
Référence article | 370105 16X25 | |
EAN / GTIN | 4045197943781 | |
Réf. fabricant | 370105 16X25 |