Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h10 DC: 1mm

Réf.: 201043 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 26 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,004 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201043 1
EAN / GTIN 4045197746115
Réf. fabricant 201043 1

Tableau d’application

Alu.
N
170
Alu (à copeaux courts)
N
125
Alu > 10% Si
N
100
PMMA Acrylique
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb Sandwich
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
Géométrie spéciale pour l'usinage de l'aluminium.

Utilisation:

Spécialement adaptées au fraisage de l'aluminium, à la réalisation de gorges et au détourage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier