Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Druckluft-Reifenfüllgerät Tankstellenstecker, maximaler Betriebsdruck: 0-16bar

Artikel-Nr.: 080142 0-16

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Betriebsdruck (bar) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 0 bar - 16 bar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080142 0-16

Beschreibung

Ausführung:

Ungeeichter Hand-Reifenfüller und -messer mit durch Kunststoffkappe geschütztem Manometer.

Hinweis:

Genauigkeitsklasse 2,5.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb