{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft-⌀ DS | 12 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 13 mm | |
Mittenversatz L3 | 7,3 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 4 | |
Neigungswinkel | 0,5 Grad | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 272091 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197645456 | |
Herstellernummer | 272091 25/11 |