Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 0,5° 25/11 mm

Prekės Nr.: 272091 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Koto ⌀ Ds 12 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7,3 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 4
Nuolydžio kampas 0,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272091 25/11
EAN / GTIN 4045197645456

Aprašymas

Modelis:

Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys