KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 250492 CA510
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PX
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250492 CA510
EAN / GTIN 4960664697274
Herstellernummer TAA01186

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte CA510

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte CA510

auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar
12,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,50 €
4,92 €
ab 10  St.
8,75 €
4,10 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
Eckenradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Spanbrecher PX SR VR
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb