Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 40 kurz, MK innen: 1

Artikel-Nr.: 301240 1

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekonus innen 1
Aufnahme SK 40 kurz
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301240 1
Herstellernummer 301240 1

Beschreibung

Ausführung:

  • Innen und außen geschliffen.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb