{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 1 | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301240 1 |