ER-Spannzangenfutter-Set, HSK-A 63, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 305450 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 16
Aufnahme HSK-A 63
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305450 16
EAN / GTIN 4045197307941

Beschreibung

Vorteil:

Höhere Standzeit durch Systemrundlauf ≤ 10 µm.
  • Optimale Prozesssicherheit durch hohe Spannkraft.
  • Bessere Oberflächengüte (Qualität, engere Fertigungstoleranzen).
  • Geringere Produktionskosten.

Lieferumfang:

ER-Futter (mit Mutter) Nr. 305390, inklusive Kunststoffkoffer.
ER-Spannschlüssel Nr. 613300 Gr. 25, ER-Spannzangen Nr. 308901
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb