Garnitura glave za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 305450 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Trn za rezkarje HSK-A 63
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 305450 16
EAN/GTIN 4045197307941
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P3, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SPANNWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Prednosti:

Daljša življenjska doba zaradi sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm.
  • Optimalna varnost procesa zaradi velike vpenjalne sile.
  • Boljša kakovost površine (kakovost, ožje tolerance izdelave).
  • Nižji stroški proizvodnje.

Obseg dobave:

ER-glave (z matico) art. 305390, vklj. s kovčkom iz umetne mase.
ER-vpenjalni ključ art. 613300, vel. 25, ER-vpenjalne stročnice art. 308901
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov