Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Gewinde-Schneidbereich: M1-12

Artikel-Nr.: 338115 M1-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M1 - M12
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,2 mm
Längenausgleich Zug 1 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Innen-⌀ D1 20 mm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
passend für ER-Größe 11 / 16
Form A
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338115 M1-12
EAN / GTIN 4062406112097
Herstellernummer 338115 M1-12

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
  • Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
  • Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
  • Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

Verwendung:

Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 /16 / 25).
Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120338142.
Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600308806.
Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.
Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.

Hinweis:

Maximale Drehzahl 4000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb