• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, MK2 - DIN6364, 25.HSK100AMK2L120AG

Artikel-Nr.: W139520
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139520
EAN / GTIN 4069739575001
Herstellernummer 25.HSK100AMK2L120AG
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK100A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.HSK100AMK2L120AG
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK2
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 120 mm