Csökkentőhüvely MK szárhoz feszítőmenettel, MK2 - DIN6364, 25.HSK100AMK2L120AG

Cikkszám: W139520
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám W139520
EAN / GTIN 4069739575001
Gyártó száma 25.HSK100AMK2L120AG
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK100A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.HSK100AMK2L120AG
  • Termék fajtája: Csökkentőhüvely MK szárhoz, meghúzási menettel
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK2 − DIN6364
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK2
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 120 mm