simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich, P=3 - 6 mm

Artikel-Nr.: TE3.MT60.01 EM R X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.MT60.01 EM R X600
EAN / GTIN 4069769246575
Herstellernummer AHBQX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich
P=3 - 6 mm

Technische Parameter:

  • b = 5,95 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm
  • tmax = 4,15 mm
  • S = 3,0 mm
  • Steigung (bis) = 6,0 mm
  • R = 0,43 mm