simturn E3 indexelhető betét, menet, külső, metrikus ISO, részleges profil, több tartományban, P=3 - 6 mm

Cikkszám: TE3.MT60.01 EM R X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.MT60.01 EM R X600
EAN / GTIN 4069769246575
Gyártó száma AHBQX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Menet, külső, metr. ISO, részleges profil, többféle tartományban
P=3 - 6 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 5,95 mm
  • Szemmagasság (tól) = 3,0 mm
  • tmax = 4,15 mm
  • S = 3,0 mm
  • Állás (befelé) = 6,0 mm
  • R = 0,43 mm