• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Maul-Einsteckwerkzeug SW 46mm Wkz.Aufn.22 x 28 Schlüsselweite 46 mm

Artikel-Nr.: L60010 5107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 94 mm
Höhe h 18 mm
Schlüsselweite 46 mm
Serie 731/100
Stichmaß S 55 mm
Einsteckschaft 22×28 mm
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5107
EAN / GTIN 4018754238712
Herstellernummer 58211046
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 17 mm
  • S: 55 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 934 g
  • Schlüsselweite [mm]: 46 mm
  • Breite mm (b): 94 mm

Passende Produkte